Plokštės išmagnetinimo įtaisas 250 mm

Prekės Nr.: 380861 250
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Polinės plokštės ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Polinės plokštės ilgis 250 mm
    Polinės plokštės plotis 150 mm
    Plotis 180 mm
    Aukštis 87 mm
    Įsiskverbimo gylis 50 mm
    Naudojama galia 920 W
    Svoris 11 kg
    Išmagnetinimo efektyvumo klasė (DMC) ++
    Maitinimas Maitinimo šaltinis
    Apsaugos klasė IP 20
    Įjungimo trukmė 100 %
    Produkto rūšis Išmagnetinimo prietaisas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 380861 250
    EAN / GTIN 2050001717641
    Gamintojo numeris 890.02-250

    Aprašymas

    Modelis:

    • Srovė 230 V / 50 Hz, apsaugos rūšis IP 20, maksimali galia920 VA.
    • Įjungimo trukmė 100 %.

    Paskirtis:

    Išmagnetinimo prietaisus galima naudoti matavimo laboratorijose, dirbtuvėse ir gamybos cechuose. Jie atlieka išmagnetinimo funkciją, pvz.: išmagnetinant žiedus, matricas ir kitas detales.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį