Užspaudimo juostelės, Aukštis B: 1mm

Prekės Nr.: 380825 1
Price per 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Aukštis B (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Ilgis A 150 mm
C 40 mm
P 1 mm
Produkto rūšis Užspaudimo elementas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 380825 1
EAN / GTIN 2050001854285
Gamintojo numeris 248.40-150X1,0
Manufacturer SAV GmbH, Gundelfinger Straße 8, 90451 NÜRNBERG, Germany, www.sav.de

Aprašymas

Modelis:

  • Iš feromagnetinio metalo.
  • Išilginė pusė su spyruokline juosta, kuri prijungus magnetus spaudžia detalę prie pagrindo (tempimo žemyn efektas).
  • Tiekiama poromis.

Paskirtis:

Saugiam nemagnetinių medžiagų užspaudimui ant magnetų.

Tiekiama:

Kartu su ruošinio atrama (išskyrus dyd. 4).

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį