Polinių plokštelių blokas (atskiras, nemagnetinis) 9

Prekės Nr.: 380820 9
reikia užklausti
Yra sandėlyje
18 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Ilgis 100 mm
Plotis 70 mm
Aukštis 41 mm
Modelis lygus
Polių kryptis skersai
Svoris 2,1 kg
Produkto rūšis Plokštelinis blokas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 380820 9
EAN / GTIN 4045197311047
Gamintojo numeris 248.60-100X70X41-QE

Aprašymas

Modelis:

  • Pagaminti iš plieno ir žalvario.
  • Išilgai ir skersai išdėstyti poliai. Lygūs arba prizminiai.
  • Plokštelės iš 1 mm žalvario / 3 mm plieno, be tvirtinimo strypų.
  • Patys blokai nemagnetiniai.
  • Aukščio tolerancija ± 0,5 mm.

Paskirtis:

  • Tinka naudoti tik kartu su magnetinėmis plokštėmis netaisyklingos formos ruošinių apdirbimui.
  • Blokus galima papildomai apdirbti ir profiliuoti.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį