{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Patrono ⌀ | 300 mm | |
Aukštis | 62 mm | |
Aukščio tolerancija | 0 / -1 mm | |
Kiaurymių apskritimo ⌀ | 285 mm | |
Sriegio ⌀ | 4×M8 | |
Magnetinio lauko aukštis | 10 mm | |
Svoris | 31 kg | |
Nominalioji sukibimo jėga | 150 N/cm2 | |
Leistinas polinės plokštės nusidėvėjimas | 6 mm | |
Centravimo ⌀ | 250 mm | |
Centravimo gylis | 4 mm | |
Lygiagrečiai išdėstyti poliai | 12+3 mm | |
Leistina centravimo kiaurymė J | 25×20 mm | |
Produkto rūšis | Magnetinis užspaudimo griebtuvas |
Produkto numeris | 380777 300 | |
EAN / GTIN | 2050001944429 | |
Gamintojo numeris | 244.11-300 |