Polinė užspaudimo plokštė su nuolatiniais magnetais 250 mm

Prekės Nr.: 380100 250
reikia užklausti
Yra sandėlyje
35 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Polinės plokštės ilgis 250 mm
Plotis 150 mm
Aukštis 56 mm
Aukščio tolerancija +0,5 / -2 mm
Magnetinio lauko aukštis 12 mm
Leistinas polinės plokštės nusidėvėjimas 5 mm
Svoris 17 kg
Nominalioji sukibimo jėga 150 N/cm2
Produkto rūšis Magnetinė užspaudimo plokštė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 380100 250
EAN / GTIN 4045197310620
Gamintojo numeris 243.11-250X150

Aprašymas

Modelis:

  • Stiprių neodimio magnetų sistema.
  • ON-OFF rankinė svirtis.
  • Padėtyje OFF veikia silpnas priešpriešinis laukas, todėl lengviau nuimamas ruošinys.
  • Su išilginėmis ir skersinėmis atramomis.
  • Plokštės iš 3 mm žalvario / 12 mm plieno.
  • Magnetinis laukas neišskaidomas, todėl ruošinys neįmagnetinamas.

Paskirtis:

  • Sudėtingoms apdirbimo operacijoms, pvz.,rupiajam frezavimui.
  • Mažų, vidutinių ir didelių ruošinių, su šiurkščiu arba nelygiu paviršiumi apdirbimui.