Užspaudimo elementas, svirtinė rankena 16/100

Prekės Nr.: 377152 16/100
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Kiaurymės ⌀ 16 mm
Modelis fiksuotas
Užspaudimo aukštis maks. 200 mm
Išnešimas 100 mm
Produkto rūšis Veržtuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 377152 16/100
EAN / GTIN 4008158038698
Gamintojo numeris TW16-20-10H

Aprašymas

Modelis:

Svirtinė rankena tiksliam užspaudimui be vibracijos.

Privalumai:

  • Galima pritvirtinti ant suvirinimo stalo nenaudojant jokių įrankių.
  • Universalus, tolygiai reguliuojamas.
  • Patogus, saugus, tikslus ir individualus užspaudimas.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį