Užspaudimo elementas, T formos rankena 28/175

Prekės Nr.: 377151 28/175
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Kiaurymės ⌀ 28 mm
Modelis reguliuojamas
Užspaudimo aukštis maks. 300 mm
Išnešimas 40-175 mm
Produkto rūšis Veržtuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 377151 28/175
EAN / GTIN 4008158036847
Gamintojo numeris TWV28-30-17K

Aprašymas

Modelis:

T formos rankena su suapvalintais galais.

Privalumai:

  • Galima pritvirtinti ant suvirinimo stalo nenaudojant jokių įrankių.
  • Universalus, tolygiai reguliuojamas.
  • Patogus, saugus, tikslus ir individualus užspaudimas.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį