Greito užspaudimo spaustuvas BS5N

Prekės Nr.: 377065 BS5N
reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Išnešimas 140 mm
Prispaudimo aukštis h 240 mm
maksimali užspaudimo jėga, kai aukštis 50 mm 10 kN
Aukštis H 320 mm
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ 16,5 mm
Produkto rūšis Greito užspaudimo spaustuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 377065 BS5N
EAN / GTIN 4008158018164
Gamintojo numeris BS5N

Aprašymas

Modelis:

Tolygiai reguliuojamas, fiksuotas arba paslankus. Tipas BS − atleidžiama papildoma jėga veikiant užspaudimo svirtį ir judinant fiksavimo svirtį (spaustuvas lengvai atsileidžia). Tipas GRS − užspaudimo varžtas išorėje, todėl lieka laisvas priėjimas prie darbo zonos.

Paskirtis:

Greitam ir patikimam tvirtinimui gaminant vienetines detales.

Priedai pasirinktinai:

Varžtas cilindrine galvute pagal DIN 912, T formos veržlės Nr. 375315; 375320; 375325 pagal DIN 508

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį