Svirtinis užraktas sunkus 4

Prekės Nr.: 376840 4
reikia užklausti
Yra sandėlyje
26 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Tipas 6849PH
    Atstumas tarp kiaurymių e 45 mm
    Atstumas tarp kiaurymių f 45 mm
    Kiaurymės ⌀ d 8,5 mm
    Užtraukiamo kablio reguliavimo ribos c 24 mm - 90 mm
    Prispaudimo aukštis h 26 mm
    Prispaudimo jėga P (tempimas) 15 000 N
    Bendras aukštis H 122 mm
    Bendras ilgis L 198 mm
    Produkto rūšis Svirtinis užraktas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 376840 4
    EAN / GTIN 4020772093846
    Gamintojo numeris 93849

    Aprašymas

    Modelis:

    Įrankis skirtas užrakinimui reguliuojama prispaudimo jėga.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį