{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Tipas | 6842PL | |
Atstumas tarp kiaurymių k | 12 mm | |
Atstumas tarp kiaurymių l | 45 mm | |
Atstumas tarp kiaurymių m | 45 mm | |
Atstumas tarp kiaurymių g | 54 mm | |
Korpuso plotis n | 84 mm | |
Korpuso ilgis f | 198 mm | |
Prispaudimo aukštis h iki varžto centro | 22 mm | |
Kiaurymės ⌀ d | 10,5 mm | |
Prispaudiklio eiga | 75 mm | |
Prispaudimo jėga P (spaudimas ir traukimas) | 25 000 N | |
Bendras aukštis H | 285 mm | |
Bendras ilgis L | 355 mm | |
Prispaudimo varžtas | M12×50 mm | |
Svoris | 4,28 kg | |
Produkto rūšis | Svirtinis spaustuvas |
Produkto numeris | 376760 7 | |
EAN / GTIN | 4020772092665 | |
Gamintojo numeris | 92668 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Svirtinis prispaudiklis su perkišama rankine svirtimi, Tipas: 7
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje
210,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
590 vnt. yra sandėlyje
23,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
503 vnt. yra sandėlyje
21,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Prispaudimo varžtas | M12×50 mm | M8×50 mm | M6×37 mm |
Prispaudimo jėga P (spaudimas ir traukimas) | 25 000 N | ||
Prispaudimo aukštis h iki varžto centro | 22 mm | ||
Prispaudiklio eiga | 75 mm | ||
Tipas | 6842PL | ||
Bendras aukštis H | 285 mm | ||
Produkto rūšis | Svirtinis spaustuvas | Svirtinis spaustuvas | Svirtinis spaustuvas |