{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Tipas | 6844J | |
Prispaudiklio eiga | 40 mm | |
Prispaudimo jėga P (spaudimas ir traukimas) | 2 500 N | |
Bendras aukštis H | 123 mm | |
Bendras ilgis L | 258 mm | |
Prispaudimo varžtas | M8×35 mm | |
Tvirtinimo sriegis | M 20×1,5 mm | |
Produkto rūšis | Svirtinis spaustuvas |
Produkto numeris | 376700 3 | |
EAN / GTIN | 4020772008550 | |
Gamintojo numeris | 557398 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Svirtinis spaustuvas trumpas modelis, Tipas: 3
reikia užklausti
Yra sandėlyje
166 vnt. yra sandėlyje
48,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
106 vnt. yra sandėlyje
34,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Prispaudimo varžtas | M8×35 mm | M8×50 mm |
Bendras ilgis L | 258 mm | 237 mm |
Prispaudimo jėga P (spaudimas ir traukimas) | 2 500 N | 1 300 N |
Prispaudiklio eiga | 40 mm | 38 mm |
Tipas | 6844J | 376725 3 |
Bendras aukštis H | 123 mm | 100 mm |
Produkto rūšis | Svirtinis spaustuvas | Svirtinis spaustuvas |