Horizontalus spaustuvas su fiksavimo mechanizmu 3

Prekės Nr.: 376650 3
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Tipas 6830SJ
    Atstumas tarp kiaurymių e 25,7 mm
    Atstumas tarp kiaurymių f 22-31,8 mm
    Kiaurymės ⌀ d 6,5 mm
    Prispaudimo aukštis H 32 mm
    Prispaudimo jėga P1 1 800 N
    Prispaudimo jėga P2 2 500 N
    visas aukštis 48,5 mm
    visas ilgis 206 mm
    Prispaudimo varžtas M8×45 mm
    Produkto rūšis Horizontalus prispaudiklis

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 376650 3
    EAN / GTIN 4020772008819
    Gamintojo numeris 557427

    Aprašymas

    Modelis:

    • Kaiščiai iš nerūdijančiojo plieno.
    • Atraminės įvorės grūdintos.
    • Guoliavietės suteptos.
    • Su termiškai pagerintu, cinkuotu prispaudimo varžtu.
    • Naujo tipo rankena − kompaktiška konstrukcija.
    • Ergonomiška 2 komponentų labai patogi rankena.
    • Neiškrentantis prispaudimo varžtas.

    Paskirtis:

    Su patentuotu apsauginiu fiksatoriumi. Ypač tinka tų detalių prispaudimui, kurias apdirbant persiduoda vibracija.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį