Horizontalus prispaudiklis su kampine atrama, Tipas: 2

Prekės Nr.: 376640 2
Price per 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
199 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tipas 6833J
Atstumas tarp kiaurymių e 20 mm
Atstumas tarp kiaurymių f 25,5 mm
Kiaurymės ⌀ d 5,6 mm
Prispaudimo aukštis H 48 mm
Prispaudimo jėga P1 1 000 N
Prispaudimo jėga P2 1 200 N
visas aukštis 94 mm
visas ilgis 162 mm
Prispaudimo varžtas M6×35 mm
Produkto rūšis Horizontalus prispaudiklis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 376640 2
EAN / GTIN 4020772008277
Gamintojo numeris 557351
Gamintojas Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Germany, www.amf.de

Aprašymas

Modelis:

Neiškrentantis prispaudimo varžtas.
  • Naujo tipo rankena − kompaktiška konstrukcija.
  • Ergonomiška 2 komponentų labai patogi rankena.

Su kampine atrama šoniniam montavimui.

Paskirtis:

Greitai užspausti ir atidaryti gaminant serijines dalis arba įmontuoti į specialius spaustuvus. Tinka naudoti gręžiant, sriegiant, šlifuojant, lenkiant, virinant ir t. t.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį