{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Tipas | 68300J | |
Atstumas tarp kiaurymių e | 25,7 mm | |
Atstumas tarp kiaurymių f | 22-31,8 mm | |
Kiaurymės ⌀ d | 6,5 mm | |
Prispaudimo aukštis H | 33,5 mm | |
Prispaudimo jėga P1 | 2 500 N | |
Prispaudimo jėga P2 | 4 000 N | |
visas aukštis | 58 mm | |
visas ilgis | 242 mm | |
Prispaudimo varžtas | M8×58 mm | |
Produkto rūšis | Horizontalus prispaudiklis |
Produkto numeris | 376615 3 | |
EAN / GTIN | 4020772008130 | |
Gamintojo numeris | 557338 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() Horizontalus prispaudiklis su horizontalia atrama 3
reikia užklausti
Yra sandėlyje
16 vnt. yra sandėlyje
47,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
217 vnt. yra sandėlyje
25,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Prispaudimo varžtas | M8×58 mm | M8×50 mm |
Kiaurymės ⌀ d | 6,5 mm | 6,6 mm |
visas aukštis | 58 mm | 68,5 mm |
visas ilgis | 242 mm | 190 mm |
Prispaudimo jėga P1 | 2 500 N | 1 650 N |
Atstumas tarp kiaurymių e | 25,7 mm | 26 mm |
Tipas | 68300J | 376625 3 |