Vertikalus prispaudiklis su kampine atrama šoniniam montavimui 1

Prekės Nr.: 376520 1
reikia užklausti
Yra sandėlyje
36 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Tipas 6803J
    Atstumas tarp kiaurymių e 14 mm
    Atstumas tarp kiaurymių f 20 mm
    Kiaurymės ⌀ d 4,5 mm
    Prispaudimo aukštis H 27 mm
    Prispaudimo jėga P1 800 N
    Prispaudimo jėga P2 1 100 N
    visas aukštis 125 mm
    visas ilgis 61 mm
    Prispaudimo varžtas M5×30 mm
    Produkto rūšis Vertikalūs spaustuvai

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 376520 1
    EAN / GTIN 4020772007881
    Gamintojo numeris 557318

    Aprašymas

    Modelis:

    Su kampine atrama šoniniam montavimui.
    • Naujo tipo rankena − kompaktiška konstrukcija.
    • Ergonomiška 2 komponentų labai patogi rankena.
    • Neiškrentantis prispaudimo varžtas.
    • Su apsauginiu prispaudimo elementu.

    Paskirtis:

    Greitam detalių prispaudimui / atleidimui serijinėje gamyboje arba montavimui į specialius užspaudimo įtaisus. Tinka naudoti gręžiant, sriegiant, šlifuojant, lenkiant, virinant ir t. t.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį