{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Tipas | 6800NIJ | |
Atstumas tarp kiaurymių e | 20 mm | |
Atstumas tarp kiaurymių f | 23-31 mm | |
Kiaurymės ⌀ d | 5,5 mm | |
Prispaudimo aukštis H | 23 mm | |
Prispaudimo jėga P1 | 800 N | |
Prispaudimo jėga P2 | 1 200 N | |
visas aukštis | 140 mm | |
visas ilgis | 78 mm | |
Prispaudimo varžtas | M6×35 mm | |
Produkto rūšis | Vertikalūs spaustuvai |
Produkto numeris | 376505 2 | |
EAN / GTIN | 4020772008895 | |
Gamintojo numeris | 557435 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() Vertikalus prispaudiklis su horizontalia atrama, nerūdijantis 2
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje
56,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
130 vnt. yra sandėlyje
16,75 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Prispaudimo varžtas | M6×35 mm | M6×50 mm |
Kiaurymės ⌀ d | 5,5 mm | 5,2 mm |
visas ilgis | 78 mm | 74,5 mm |
Prispaudimo jėga P2 | 1 200 N | 1 500 N |
Atstumas tarp kiaurymių e | 20 mm | 12,5 mm |
Produkto rūšis | Vertikalūs spaustuvai | Vertikalūs spaustuvai |
Prispaudimo aukštis H | 23 mm | 22,5 mm |