Ribotuvai T formos grioveliui rinkinyje 2 vnt. 12 mm

Prekės Nr.: 375521 12
Rinkinio kaina 2 vnt. (66,00 € / 1 vnt.)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

T griovelio nominalusis dydis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    T griovelio nominalus dydis 12 mm
    Plotis 30 mm
    Aukštis 34 mm
    Produkto rūšis Ruošinio atrama

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 375521 12
    EAN / GTIN 2050002005624
    Gamintojo numeris 26-320

    Aprašymas

    Modelis:

    • Detalės tvirtinimas ekscentriniu varžtu T formos grioveliuose.
    • Tvirtas modelis.
    • Greitai sumontuojamas ir išardomas.

    Pastaba:

    Nušlifuota iš abiejų pusių.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį