Briaunotoji veržlė M20

Prekės Nr.: 375390 M20
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 729 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Sriegis Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tipas 6331
Sriegis M20
Bendras ilgis 30 mm
Rakto dydis SW 30 mm
Kampo dydis e 33,5 mm
Riebokšlio ⌀ 37 mm
Riebokšlio aukštis 6 mm
Produkto rūšis Veržlė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 375390 M20
EAN / GTIN 4020772082154
Gamintojo numeris 82156

Aprašymas

Modelis:

Veržlė su atramine briauna (= 1,5 d aukščio) DIN 6331, kaldinta.

Standartas:

DIN 6331

Apdirbama medžiaga:

Iš termiškai pagerinto plieno, stiprumo klasė 10.9.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį