Veržlė M12

Prekės Nr.: 375385 M12
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 245 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Sriegis Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tipas 6330B
Sriegis M12
Bendras ilgis 18 mm
Rakto dydis SW 18 mm
Kampo dydis e 20,03 mm
Riebokšlio ⌀ 25 mm
Riebokšlio aukštis 4 mm
Produkto rūšis Veržlė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 375385 M12
EAN / GTIN 4020772082345
Gamintojo numeris 82347

Aprašymas

Modelis:

Šešiabriaunė veržlė (= 1,5 d aukščio) su vienu plokščiu galu,tvirtinimui su atramine poveržle Nr. 375340 ir vienu užapvalintu galu tvirtinimui su poveržlėmis Nr. 375355 D arba Nr. 375360 G.

Standartas:

DIN 6330 B

Apdirbama medžiaga:

Iš termiškai pagerinto plieno, stiprumo klasė 10.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį