Smeigė DIN 6379, Sriegis M × ilgis L: M20X500

Prekės Nr.: 375380 M20X500
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
297 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Sriegis M × ilgis L Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tipas 6379
Sriegis M20×500
Ilgis a 473 mm
Ilgis b 315 mm
Produkto rūšis Varžtas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 375380 M20X500
EAN / GTIN 4020772085001
Gamintojo numeris 85001

Aprašymas

Modelis:

Sriegis valcuotas.

Paskirtis:

Tvirtinimui T formos grioveliuose kartu su T-formos veržlėmis Nr. 375315375330, šešiabriaunėmis veržlėmis Nr. 375385 − 378395 ir atraminėmis poveržlėmis Nr. 375340375360.

Standartas:

DIN 6379

Apdirbama medžiaga:

Termiškai pagerinto plieno tvirtumo klasė:
  • M6 − M12 = 10.9
  • M14 − M30 = 8.8

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį