Plokščia kaladėlė, šlifuota 10 mm

Prekės Nr.: 375370 10
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
52 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Staklių ir įtaiso griovelio dydis b1 (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Tipas 6322B
    Staklių ir įtaiso griovelio dydis b1 10 mm
    Varžtams DIN 84, DIN 912 M4×10
    Ilgis 20 mm
    Aukštis H 8 mm
    Produkto rūšis Bazavimo kaladėlė

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 375370 10
    EAN / GTIN 4020772071691
    Gamintojo numeris 71696

    Aprašymas

    Modelis:

    Tiksliai nušlifuotos kraštinės, todėl labai greitai sulygiuojami įtaisai, staklių veržtuvai ir dalių aparatai, kuriuos reikia paraleliai sulygiuoti su staklių stalo grioveliais. Todėl laikrodinis indikatorius nereikalingas.

    Paskirtis:

    Plokščios kaladėlės naudojamos tada, kai įtaisas visą laiką tvirtinamas ant staklių stalo su to paties pločio grioveliais.

    Apdirbama medžiaga:

    Plienas C 15, įazotintos.

    Tikslumas:

    Matmuo b = tolerancija h6.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį