Bazavimo kaladėlė, šlifuota 16 mm

Prekės Nr.: 375365 16
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
72 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Staklių griovelio dydis b1 (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Tipas 6322A
    Staklių griovelio dydis b1 16 mm
    Įtaiso griovelio dydis b2 20 mm
    Varžtams DIN 84, DIN 912 M6×16
    Ilgis 25 mm
    Aukštis H 10 mm
    Produkto rūšis Bazavimo kaladėlė

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 375365 16
    EAN / GTIN 4020772071585
    Gamintojo numeris 71589

    Aprašymas

    Modelis:

    Tiksliai nušlifuotos kraštinės, todėl labai greitai sulygiuojami įtaisai, staklių veržtuvai ir dalių aparatai, kuriuos reikia paraleliai sulygiuoti su staklių stalo grioveliais. Todėl laikrodinio indikatoriaus nebereikia.

    Paskirtis:

    Šios kaladėlės įsukamos poromis į 20 mm pločio spaustuvų bazavimo griovelius. Keičiant bazavimo kaladėles, tą patį spaustuvą galima tvirtinti ant daugelio staklių stalų su įvairaus pločio T formos grioveliais.

    Apdirbama medžiaga:

    Plienas C 15, įazotintos.

    Tikslumas:

    Matmuo b = tolerancija h6.

    Pastaba:

    Dyd. 20 žr. Nr. 375370.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį