Kūginis diskas Forma G, Sriegiams: M8

Prekės Nr.: 375360 M8
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
179 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Sriegiams Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tipas 6319G
Sriegiams M8
Kiaurymės⌀ d2 9,6 mm
Išorinis ⌀ d5 24 mm
Storis h4 5 mm
Produkto rūšis Kūginis diskas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 375360 M8
EAN / GTIN 4020772081980
Gamintojo numeris 81984

Aprašymas

Modelis:

Forma C ir D įazotintos, forma G termiškai pagerintos.

Paskirtis:

Forma G dėl didelio skersmens taip pat tinkama tvirtinimui per prispaudiklio giovelį.
Leistinas varžto nuokrypis iki 3° naudojant komplektą.

Standartas:

DIN 6319 (Forma G panaši DIN 6319).

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį