Atraminė poveržlė M20

Prekės Nr.: 375340 M20
reikia užklausti
Yra sandėlyje
407 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Sriegiams Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tipas 6340
Sriegiams M20
Kiaurymės⌀ d1 21 mm
Išorinis ⌀ d2 50 mm
Storis h 6 mm
Produkto rūšis Atraminė poveržlė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 375340 M20
EAN / GTIN 4020772082888
Gamintojo numeris 82883

Aprašymas

Modelis:

Ypač tvirta, kaldinta ir grūdinta, kraštai užapvalinti.

Paskirtis:

Ypač tinka prispaudikliams. Labai pasiteisina surenkant įrenginius.

Standartas:

DIN 6340

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį