Atraminė poveržlė M14

Prekės Nr.: 375340 M14
reikia užklausti
Yra sandėlyje
431 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tipas 6340
Sriegiams M14
Kiaurymės⌀ d1 15 mm
Išorinis ⌀ d2 40 mm
Storis h 5 mm
Produkto rūšis Atraminė poveržlė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 375340 M14
EAN / GTIN 4020772082857
Gamintojo numeris 82859

Aprašymas

Modelis:

Ypač tvirta, kaldinta ir grūdinta, kraštai užapvalinti.

Paskirtis:

Ypač tinka prispaudikliams. Labai pasiteisina surenkant įrenginius.

Standartas:

DIN 6340

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

    Sriegiams Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį