T formos kaladėlė ruošinys 18 mm

Prekės Nr.: 375320 18
reikia užklausti
Yra sandėlyje
280 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

T griovelio nominalusis dydis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Tipas 508
    T griovelio nominalus dydis 18 mm
    Aukštis 20 mm
    Plotis a 17,7 mm
    Plotis e 28 mm
    Aukštis k 10 mm
    Produkto rūšis Bazavimo kaladėlė

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 375320 18
    EAN / GTIN 4020772084561
    Gamintojo numeris 84566

    Aprašymas

    Paskirtis:

    Ruošinys T formos veržlės gamybai su nestandartiniu sriegiu.

    Standartas:

    DIN 508

    Apdirbama medžiaga:

    Iš termiškai pagerinto plieno, pilnai neapdirbtos (= ruošinys, be sriegio).

    Pastaba:

    Pilna apkrova galima tik įsukus smeigę per visą sriegio gylį.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį