T-formos varžtas (10.9. / 8.8.) pilnas komplektas, Tipas: 2020200

Prekės Nr.: 375300 2020200
Price per 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
51 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tipas 787
T griovelio nominalus dydis 20 mm
Sriegis G M20
Ilgis I 200 mm
Sriegio ilgis b 125 mm
siauras kaladėlės plotis a 19,7 mm
Kaladėlės plotis e 32 mm
Aukštis k 12 mm
Produkto rūšis Griovelių varžtas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 375300 2020200
EAN / GTIN 4020772084325
Gamintojo numeris 84327
Manufacturer Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Germany, www.amf.de

Aprašymas

Modelis:

T formos griovelio varžtas, kaldintas ir valcuotas sriegis.
Standartinis, stiprumo klasė = 10.9 (skirta M6−M12) stiprumo klasė = 8.8 (skirta M14−M24).

Standartas:

DIN 787

Tiekiama:

Kartu su grūdinta atramine poveržle Nr. 375340 ir veržle Nr. 375385.

Pastaba:

  • Paaiškinimas − dydis 6625 reiškia: T griovelis = 6 mm, sriegis G = M6, ilgis L = 25 mm.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį