Sustiprinta reguliuojama atrama, Maksimalus aukštis: 300mm

Prekės Nr.: 374400 300
Price per 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
43 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Maksimalus aukštis (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tipas 6435S
maksimalus aukštis 300 mm
minimalus aukštis 200 mm
centrinis atstumas tarp griovelių 150 mm
šešiakampė galvutė 65 mm
Keliamoji galia 80 kN
Pado ilgis 220 mm
Pado plotis 190 mm
Įpjovos plotis 26 mm
Produkto rūšis Sukamas kėliklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 374400 300
EAN / GTIN 4020772072636
Gamintojo numeris 72637
Manufacturer Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Germany, www.amf.de

Aprašymas

Modelis:

  • Sraigtas ir korpusas iš termiškai pagerinto plieno; korpusas dažytas.
  • Sraigtas su trapeciniu sriegiu.

Pastaba:

Su ⌀ 12 mm dydžio centrine kiauryme įdėklams Nr. 375000375030.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį