Reguliuojama atrama su aliuminine apatine dalimi 62 mm

Prekės Nr.: 373550 62
reikia užklausti
Yra sandėlyje
36 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Maksimalus aukštis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Tipas 6400
    maksimalus aukštis 62 mm
    minimalus aukštis 52 mm
    Galvos ⌀ 50 mm
    Apatinės dalies ⌀ 50 mm
    užspaudimo plokštelėms, kurių įpjovos plotis 14 mm - 22 mm
    Keliamoji galia 30 kN
    Produkto rūšis Sukamas kėliklis

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 373550 62
    EAN / GTIN 4020772075804
    Gamintojo numeris 75804

    Aprašymas

    Modelis:

    Sraigtinis varžtas su trapeciniu sriegiu ir fiksatoriumi.
    Nuolatiniu magnetu reguliuojamų atramų pade galima tiksliai ir paprastai pasirinkti padėtį užveržiant vertikaliai.

    Pastaba:

    Su ⌀ 12 mm dydžio centrine kiauryme įdėklams Nr. 375000375010.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį