Prispaudiklis su siauru snapeliu, DIN 6315 GN, Griovelio plotis×bendras ilgis: 9X100mm

Prekės Nr.: 371400 9X100
Individual prices for business customers after login.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Griovelio plotis×bendras ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tipas 6315GN
Norma DIN 6315 GN
Įpjovos plotis 9 mm
visas ilgis 100 mm
Aukštis 15 mm
Plotis 30 mm
Užveržimo varžtams M8
Produkto rūšis Užspaudimo plokštelė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 371400 9X100
EAN / GTIN 4020772070861
Gamintojo numeris 70862

Aprašymas

Apdirbama medžiaga:

Iš termiškai pagerinto plieno, dažytas.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį