{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Tipas | 6315V | |
Griovelio plotis a | 18 mm | |
Prispaudimo aukštis h | 13 mm - 56 mm | |
T griovelio varžtas DIN 787, Nr. 375300 | dyd. 1816125 | |
Ilgis I | 160 mm | |
Plotis B | 50 mm | |
Aukštis H | 30 mm | |
Atstumas e nuo viršūnės iki griovelio galo | 110 mm | |
Produkto rūšis | Užspaudimo plokštelė |
Produkto numeris | 370810 18 | |
EAN / GTIN | 4020772073251 | |
Gamintojo numeris | 73254 |