Prispaudiklis su apvaliu kakliuku, Griovelio plotis×bendras ilgis: 11X125mm

Prekės Nr.: 370800 11X125
Individual prices for business customers after login.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Griovelio plotis×bendras ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tipas 6315C
Įpjovos plotis 11 mm
visas ilgis 125 mm
Plotis B 30 mm
Aukštis H 20 mm
Užmovos ⌀ 16 mm
Užveržimo varžtams M10
Produkto rūšis Užspaudimo plokštelė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 370800 11X125
EAN / GTIN 4020772070717
Gamintojo numeris 70714

Aprašymas

Standartas:

DIN 6315 C

Apdirbama medžiaga:

Iš termiškai pagerinto plieno, dažytas.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį