Spaustukas 14 mm

Prekės Nr.: 370660 14
reikia užklausti
Yra sandėlyje
23 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Griovelio plotis a (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tipas 6321
Griovelio plotis a 14 mm
Prispaudimo aukštis h 0 mm - 50 mm
T griovelio varžtas DIN 787, Nr. 375300 dyd. 1412125
Ilgis I 140 mm
Plotis B 50 mm
Produkto rūšis Spaustukas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 370660 14
EAN / GTIN 4020772074913
Gamintojo numeris 74914

Aprašymas

Modelis:

Užveržimo plokštelės ir varžtai sudaro vieną vienetą (jokių palaidų dalių). Užspaudimo plokštelių forma leidžia tolygiai reguliuoti be papildomų pagrindų.

Paskirtis:

Greitam, įvairaus aukščio ruošinių užspaudimui ant frezavimo staklių stalo.

Apdirbama medžiaga:

Pagerintos kokybės plienas cinkuotas, varžtų tvirtumas 8.8 ir 10.9 (priklauso nuo dydžio).

Tiekiama:

Su T formos varžtu DIN 787 (Nr. 375300).