T formos kaladėlė 22 mm

Prekės Nr.: 370560 22
reikia užklausti
Yra sandėlyje
216 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

T formos griovelio nominalus dydis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: DIN 508
  • Medžiaga: Iš termiškai pagerinto plieno.

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tipas 508
Norma DIN 508
Plotis a 21,7 mm
Plotis e 35 mm
Aukštis k 14 mm
Ilgis 35 mm
Sriegio dydis M16
Aukštis 28 mm
T griovelio nominalus dydis 22 mm
su sriegiu taip
Medžiaga Iš termiškai pagerinto plieno.
Stiprumo klasė 10
Produkto rūšis Bazavimo kaladėlė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 370560 22
EAN / GTIN 4020772155636
Gamintojo numeris 155630

Aprašymas

Paskirtis:

Naudojamos kartu su smeigėmis.

Standartas:

DIN 508

Apdirbama medžiaga:

Iš termiškai pagerinto plieno, stiprumo klasė 10.9.

Pastaba:

Pilna apkrova galima tik įsukus smeigę per visą sriegio gylį.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį