Kompaktiškas prispaudiklis Duo

Prekės Nr.: 370260
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Duo
maksimali užspaudimo jėga, kai svirtis įstumta 11 kN
maksimali užspaudimo jėga, kai svirtis ištraukta 8 kN
Ilgis I 120 mm
Plotis B 40 mm
Aukštis H 95 mm
Iškyša A (lenktas užspaudimo bokštelis) 48 mm - 91 mm
Iškyša A (tiesus užspaudimo bokštelis) 46 mm - 88 mm
Užveržimo aukštis spaudžiant S (lenktas užspaudimo bokštelis) 38 mm - 129 mm
Užveržimo aukštis spaudžiant S (tiesus užspaudimo bokštelis) 0 mm - 80 mm
Užveržimo aukštis keliant S (lenktas užspaudimo bokštelis) 4 mm - 94 mm
Užveržimo aukštis keliant S (tiesus užspaudimo bokštelis) 52 mm - 142 mm
Produkto rūšis Kompaktiškas prispaudiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 370260
EAN / GTIN 4045197312914
Gamintojo numeris 21-021

Aprašymas

Modelis:

  • Su 2 skirtingomis prispaudimo svirtimis (tiesia ir lenkta).
  • Papildomai galima ir kelti, tereikia prispaudimo svirtį persukti į kitą pusę.

Priedai pasirinktinai:

Žr. Nr. 370350370560.

Pastaba:

Tvirtinimo varžtai Nr. 370450370470 neįeina į komplektą.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį