{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Tipas | 764CC | |
T griovelio plotis | 18 mm | |
Tvirtinimo varžtas G | M16 | |
Užspaudimo aukštis h-H | 6 mm - 68 mm | |
Užspaudimo jėga | 30 kN | |
A | 36 mm | |
A1 | 85 mm | |
P | 54 mm | |
B1 | 18 mm | |
L | 135 mm | |
Reguliuojama ilgis V | 16 mm - 114 mm | |
Rakto dydis SW | 8 mm | |
su aukščio elementu | ne | |
Tvirtinimo varžtas G1 | M16 | |
Produkto rūšis | Didelių apkrovų veržtuvas |
Produkto numeris | 370091 2 | |
EAN / GTIN | 4020772004651 | |
Gamintojo numeris | 556187 |