Paslankus reguliuojamas antdėklas rifliuotas, išorinis sriegis M8

Prekės Nr.: 370066 M8
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Sriegis M Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Sriegis M M8
    Rakto dydis SW 13 mm
    Išorinis ⌀ D1 5,8 mm
    Ilgis 1 11,6 mm
    Iškyšos ilgis L2 25 mm
    maksimali apkrova (statinė) 8 kN
    Produkto rūšis Antdėklas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 370066 M8
    EAN / GTIN 2050001961952
    Gamintojo numeris K0287.308

    Aprašymas

    Modelis:

    Rutulys iš rutulinių guolių plieno.
    • Korpusas iš pagerintos kokybės plieno, fosfatuotas.
    • Rutulys užfiksuotas, kad neprasisuktų

    Paskirtis:

    Įrenginių gamyboje naudojamas kaip atrama, laikiklis ir spaustukas.

    Pastaba:

    Galima derinti su sukiojamais spaustuvais Nr. 370085370086 arba užspaudimo kabliais Nr. 370073 ir 370074.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį