{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sriegis M | M2,5 | |
BH9 | 9,5 mm | |
H | 6,6 mm | |
B1 | 3,8 mm | |
H1 | 3,6 mm | |
Aukštis H2 | 1,9 mm | |
Suspaudimo plotis | 9,5 mm | |
Suspaudimo eiga | 0,15 mm | |
maksimalus užveržimo momentas | 1,8 Nm | |
Užspaudimo jėga | 2,8 kN | |
Medžiaga | Plienas | |
Produkto rūšis | Tvirtinimo elementų užspaudimo sistema |
Produkto numeris | 370025 M2,5 | |
EAN / GTIN | 4046368563005 | |
Gamintojo numeris | 56000 |