Pleištinis spaustukas tiesus M8

Prekės Nr.: 370022 M8
reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Sriegis M Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sriegis M M8
Ilgis 27 mm - 31 mm
Aukštis H 17,5 mm
B1 29 mm
maksimalus užveržimo momentas 43 Nm
Užspaudimo jėga 20 kN
Produkto rūšis Pleištinis spaustuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 370022 M8
EAN / GTIN 4030618237686
Gamintojo numeris 23250.0048

Aprašymas

Paskirtis:

Įsukus užveržimo varžtą, užspaudimo lūpos pasislenka į išorę ir prispaudžia detalę prie tvirtos atramos.

Apdirbama medžiaga:

Bazinis laikiklis iš įrankinio plieno, grūdintas, neapdirbtas. Prispaudimo lūpos iš įrankinio plieno, grūdintos, juodintos ir nušlifuotos.

Pastaba:

Tvirtinimui į sriegio kiaurymę arba naudojant veržlę, skirtą T grioveliui. Galima spausti horizontaliai arba vertikaliai daug kartų.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį