{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sriegis M | M8 | |
Ilgis L | 31,8 mm | |
Plotis B | 50,8 mm | |
Aukštis H | 25,4 mm | |
B1 | 20,83 mm | |
H1 | 12,7 mm | |
B2 | 9,9 mm | |
maksimalus užveržimo momentas | 14,5 Nm | |
Užspaudimo jėga | 8,9 kN | |
Produkto rūšis | Pleištinis spaustuvas |
Produkto numeris | 370011 M8 | |
EAN / GTIN | 4046368801053 | |
Gamintojo numeris | 80105 |