Lygiagrečių atraminių plokštelių rinkinys

Prekės Nr.: 366753
reikia užklausti
Yra sandėlyje
71 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Juostų kiekis 8 pora
Plotis 8 mm
Aukštis 17 mm; 22 mm; 26 mm; 28 mm; 32 mm; 36 mm; 38 mm; 42 mm
Ilgis 200 mm
Produkto rūšis Lygiagrečios atraminės plokštelės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 366753
EAN / GTIN 4045197559395
Gamintojo numeris 366753

Aprašymas

Modelis:

Šlifuota poromis, kietis 60 HRC.
Tikslumas: aukščio tolerancija ± 0,01 mm; pločio tolerancija ± 0,02 mm.

Paskirtis:

Atliekant tikslius darbus lygiagrečiam ruošinių tvirtinimui spaustuvuose arba įtaisuose.