{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Juostų kiekis | 9 pora | |
Plotis | 4 mm | |
Aukštis | 10 mm; 14 mm; 18 mm; 22 mm; 26 mm; 30 mm; 34 mm; 38 mm; 42 mm | |
Ilgis | 160 mm | |
Produkto rūšis | Lygiagrečios atraminės plokštelės |
Produkto numeris | 366751 | |
EAN / GTIN | 4045197559371 | |
Gamintojo numeris | 366751 |