Lygiagrečių atraminių magnetinių plokštelių pora, skirta 366740 dyd. 200×2,5, Aukštis: 25mm

Prekės Nr.: 366746 25
Individual prices for business customers after login.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Aukštis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Aukštis 25 mm
Produkto rūšis Lygiagrečios atraminės plokštelės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 366746 25
EAN / GTIN 4045197559043
Gamintojo numeris 366746 25

Aprašymas

Modelis:

Kietis: 60 HRC. Kiekviena pora glotniai nušlifuota.
GARANT − aukščio tolerancija 0,01 mm.

Paskirtis:

Atliekant tikslius darbus lygiagrečiam ruošinių tvirtinimui spaustuvuose arba įtaisuose.

Tinka:

Lygiagrečių atraminių plokštelių rinkinys 366740.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį