Lygiagrečių atraminių plokštelių pora, skirta 366702 / 6704 dyd. 125 10X33 mm

Prekės Nr.: 366711 10X33
reikia užklausti
Yra sandėlyje
39 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Plotis×aukštis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Plotis 10 mm
Aukštis 33 mm
Produkto rūšis Lygiagrečios atraminės plokštelės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 366711 10X33
EAN / GTIN 4045197799876
Gamintojo numeris 366711 10X33

Aprašymas

Modelis:

Kietis: 60 HRC. Kiekviena pora glotniai nušlifuota.
GARANT − precizinis modelis. Tikslumas: Aukščio ir pločio tolerancija ± 0,007 mm.

Paskirtis:

Atliekant tikslius darbus lygiagrečiam ruošinių tvirtinimui spaustuvuose arba įtaisuose.

Tinka:

Lygiagrečių atraminių plokštelių rinkinys 366702; 366704.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį