Lygiagrečių atraminių plokštelių pora, skirta 366702 / 6704 dyd. 100 5X13 mm

Prekės Nr.: 366706 5X13
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Plotis×aukštis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Plotis 5 mm
    Aukštis 13 mm
    Produkto rūšis Lygiagrečios atraminės plokštelės

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 366706 5X13
    EAN / GTIN 4045197799579
    Gamintojo numeris 366706 5X13

    Aprašymas

    Modelis:

    Kietis: 60 HRC. Kiekviena pora glotniai nušlifuota.
    GARANT − precizinis modelis. Tikslumas: aukščio ir pločio tolerancija ± 0,007 mm.

    Paskirtis:

    Atliekant tikslius darbus lygiagrečiam ruošinių tvirtinimui spaustuvuose arba įtaisuose.

    Tinka:

    Lygiagrečių atraminių plokštelių rinkinys 366702; 366704.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį