{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Ilgis | 160 mm | |
Plotis | 5 mm | |
Aukštis | 45 mm | |
Aukščio tolerancija | ± 0,01 mm | |
Kietis | 60 HRC | |
Produkto rūšis | Lygiagrečios atraminės plokštelės |
Produkto numeris | 366324 45 | |
EAN / GTIN | 4062406298418 | |
Gamintojo numeris | 366324 45 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Lygiagrečių pagrindų pora, 160×5 Apačia magnetinė 45 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 vnt. yra sandėlyje
93,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
31 vnt. yra sandėlyje
59,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje
94,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Plotis | 5 | 45 | 10 |
Kietis | 60 | 60 | |
Aukštis | 45 | 45 | |
Aukščio tolerancija | ± 0,01 | ± 0,01 | |
Ilgis | 160 | 160 | |
Produkto rūšis | Lygiagrečios atraminės plokštelės | Lygiagrečios atraminės plokštelės | Lygiagrečios atraminės plokštelės |