Lygiagrečių pagrindų pora, 125×5 Apačia magnetinė 39 mm

Prekės Nr.: 366323 39
reikia užklausti
Yra sandėlyje
63 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Aukštis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Ilgis 125 mm
Plotis 5 mm
Aukštis 39 mm
Aukščio tolerancija ± 0,01 mm
Kietis 60 HRC
Produkto rūšis Lygiagrečios atraminės plokštelės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 366323 39
EAN / GTIN 4062406298371
Gamintojo numeris 366323 39

Aprašymas

Privalumai:

  • Puikus pritaikomumas dėl integruoto strypinio magneto apqatinėje dalyje.
  • Įrengimui nereikia daug laiko.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį