Lygiagrečių pagrindų pora, 90×5 Apačia magnetinė 15 mm

Prekės Nr.: 366322 15
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Aukštis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Ilgis 90 mm
    Plotis 5 mm
    Aukštis 15 mm
    Aukščio tolerancija ± 0,01 mm
    Kietis 60 HRC
    Produkto rūšis Lygiagrečios atraminės plokštelės

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 366322 15
    EAN / GTIN 4062406296681
    Gamintojo numeris 366322 15

    Aprašymas

    Privalumai:

    • Puikus pritaikomumas dėl integruoto strypinio magneto apqatinėje dalyje.
    • Įrengimui nereikia daug laiko.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį