Šlifavimo ir kontrolės spaustuvas be suklio 100 mm

Prekės Nr.: 363650 100
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Žiaunų plotis A (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Žiaunų plotis A 100 mm
maksimalios užveržimo ribos b 160 mm
Žiaunų aukštis C 40 mm
Bendras ilgis a 270 mm
Bendras plotis B 100 mm
Svoris 9,5 kg
Produkto rūšis Kontroliniai spaustuvai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 363650 100
EAN / GTIN 4045197313621
Gamintojo numeris B 60 15 0 0008

Aprašymas

Modelis:

  • Iš grūdintojo plieno, iš visų pusių preciziškai nušlifuoti.
Galima fiksuoti ant 4 skirtingų pusių (pagrindo, priekio ir šoninių paviršių).
Judinamas žiaunas rankomis pristumkite prie detalės ir užveržkite. Atleidžiant judinamos žiaunos automatiškai atsitraukia nuo detalės.

Funkcija:

Spaudimo žemyn sistema − paslanki užspaudimo lūpa papildomai spaudžiama žemyn, todėl apdirbimo metu išvengiama vibracijos.

Paskirtis:

Tiksliam apdirbimui ir kontrolei.

Tikslumas:

Tikslumo tolerancija 0,003 mm / 100 mm (sistemos tikslumas).

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį