Universalūs šlifavimo ir kontrolės spaustuvai 70 mm

Prekės Nr.: 363350 70
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Žiaunų plotis A (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Žiaunų plotis A 70 mm
maksimalios užveržimo ribos b 80 mm
Žiaunų aukštis C 30 mm
Bendras ilgis a 180 mm
Bendras plotis B 110 mm
Bendras aukštis c 137 mm
Pakreipimo ribos 2×60°
Svoris 12 kg
Produkto rūšis Kontroliniai spaustuvai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 363350 70
EAN / GTIN 4045197313485
Gamintojo numeris B 60 05 0 0001

Aprašymas

Modelis:

  • Iš įrankių plieno, grūdinti, preciziškai nušlifuoti.
  • Reguliavimas 2 ašių kryptimi pasukant ir pastumiant.
  • Nonijaus skalė: 3′.

Paskirtis:

Tiksliam paviršių ir kampinių paviršių iki 46° apdirbimui ir kontrolei.

Tikslumas:

Tikslumo tolerancija 0,003 mm / 100 mm.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį